TELEMECANIQUE SENSOR - INT. SIC MAGN 3CONT M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
condizione meccanica di montaggio per sensore - non a filo
distanza di commutazione - 20 mm
tensione di alimentazione nominale per DC - 24 V
forma della scatola - blocco
Confezione
1 PZ
EAN
3389119012355
Codice prodotto
TVXCSDMP700L01M12
Cod. produttore
XCSDMP700L01M12
Produttore
TSIXCSDMP700L01M12
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
condizione meccanica di montaggio per sensore:
non a filo
distanza di commutazione:
20 mm
tensione di alimentazione nominale per DC:
24 V
forma della scatola:
blocco
esecuzione dell’uscita di commutazione:
contatto relè
esecuzione del collegamento elettrico:
connettore M12
grado di protezione (IP):
IP67K
categoria di protezione antideflagrante per polvere:
altri
adatto per funzioni di sicurezza:
Sì
con indicatore di stato:
No
categoria di protezione antideflagrante per gas:
senza
Attacco Lampada:
plastica
numero di uscite di contatto sicure:
0
lunghezza del sensore:
13 mm
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
numero di uscite semiconduttori sicure:
0
tipo di azionamento:
magnete
esecuzione dell’interfaccia per comunicazione sicura:
altri
larghezza del sensore:
25 mm
altezza del sensore:
88 mm
rivestimento scatola:
altri
distanza di commutazione OFF sicura:
20 mm
distanza di commutazione ON sicura:
8 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
livello e
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura:
100 mA
temperatura ambiente:
-25÷85 °C
corrente d’uscita min.:
100 mA
tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
Sì
con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
No