YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMXA12L2135 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 1.3...12 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
OsiSense XM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110249293
Codice prodotto
TSIXMXA12L2135
Cod. produttore
XMXA12L2135
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
1.3...12 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Pressione massima di lavoro:
27000 hPa
Pressione di scoppio:
30 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
240...240 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
130000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
1200000 Pa
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1.5 A
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Antideflagrante:
no