YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12C2433 PRESSOSTATO DI POTENZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 1.3...12 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar
Con interruttore di accensione manuale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110787535
Codice prodotto
TSIXMPR12C2433
Cod. produttore
XMPR12C2433
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
1.3...12 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.3...10.3 bar
Con interruttore di accensione manuale:
sì
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
12000 hPa
Impostazione iniziale:
1300...12000 hPa
Numero di contatti principali NC:
3
Pressione di scoppio:
30 bar
Pressione differenziale:
8.4 bar
Con comando manuale:
sì
Impostazione finale:
300...10300 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...400 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
130000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
1200000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
138 mm
Larghezza:
57 mm
Profondità:
98 mm