pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12B2433 PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12B2433 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar

  • Con interruttore di accensione manuale -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110787528

Codice prodotto

TSIXMPR12B2433

Cod. produttore

XMPR12B2433

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.3...10.3 bar

Con interruttore di accensione manuale:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Numero di contatti principali NC:

2

Pressione di scoppio:

30 bar

Con comando manuale:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Antideflagrante:

no

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 65 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Questo interruttore ha una valvola di decompressione diritta, un collegamento in oliva. La custodia è dotata di una manopola On/Off. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. 2 contatti NC, 4 connessioni di fluidi femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.