YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPE12C2431C200 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 1...12 bar
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello elettronico - no
Con interruttore di accensione manuale - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Confezione
10 PZ
EAN
3389110710939
Codice prodotto
TSIXMPE12C2431C200
Cod. produttore
XMPE12C2431C200
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
1...12 bar
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello elettronico:
no
Con interruttore di accensione manuale:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
25000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
30 bar
Pressione differenziale:
1 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...400 V
Massima pressione di collaudo:
0 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...400 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
3
Antideflagrante:
no