YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPE12C2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar
Con interruttore di accensione manuale - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110601992
Codice prodotto
TSIXMPE12C2131
Cod. produttore
XMPE12C2131
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.3...10.3 bar
Con interruttore di accensione manuale:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Impostazione iniziale:
1300...12000 hPa
Numero di contatti principali NC:
3
Pressione di scoppio:
30 bar
Con comando manuale:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...400 V
Antideflagrante:
no