YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12B2242 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 1.3...12 bar
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110349023
Codice prodotto
TSIXMPA12B2242
Cod. produttore
XMPA12B2242
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
1.3...12 bar
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.3...10.3 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
no
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
12000 hPa
Impostazione iniziale:
1300...12000 hPa
Numero di contatti principali NC:
2
Pressione di scoppio:
30 bar
Pressione differenziale:
8.4 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
300...10 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...400 V
Massima pressione di collaudo:
0 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...400 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Antideflagrante:
no