pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2133NS1 PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2133NS1 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 1...6 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.2...4.8 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389118307728

Codice prodotto

TSIXMPA06B2133NS1

Cod. produttore

XMPA06B2133NS1

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

1...6 bar

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.2...4.8 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

6000 hPa

Impostazione iniziale:

1000...6000 hPa

Numero di contatti principali NC:

2

Pressione differenziale:

4.2 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

200...4800 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

100000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

600000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Antideflagrante:

no

PRESSOSTATO DI POTENZA. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMP - dimensione sensore rilevamento pressione: 6 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C) - prodotto perapplicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....