YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 1...6 bar
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello elettronico - sì
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
OsiSense XM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110708707
Codice prodotto
TSIXMPA06B2131C
Cod. produttore
XMPA06B2131C
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
1...6 bar
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello elettronico:
sì
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
-25...70 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
230...400 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Numero di contatti principali NC:
2
Pressione di scoppio:
6 bar
Con comando manuale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Antideflagrante:
no