YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLRM01G2P26 VACUO24V 4-20 2 PNP 1/4-18NPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0.05...-1 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - -0.08...-1 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119609975
Codice prodotto
TSIXMLRM01G2P26
Cod. produttore
XMLRM01G2P26
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
0.05...-1 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
-0.08...-1 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-20...80 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
-1000 hPa
Numero di contatti principali NC:
2
Pressione di scoppio:
3 bar
Pressione differenziale:
0.03 bar
Con comando manuale:
no
Massima pressione di collaudo:
3 bar
Numero di contatti principali NO:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
-5000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
-100000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no