YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLRM01G0T75 VACUO24V 0-10 G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0...1 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Con interruttore di accensione manuale - no
Dimensione del filetto - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119609807
Codice prodotto
TSIXMLRM01G0T75
Cod. produttore
XMLRM01G0T75
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
0...1 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-20...80 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
1000 hPa
Impostazione iniziale:
0...1000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
3 bar
Pressione differenziale:
0.03 bar
Con comando manuale:
no
Massima pressione di collaudo:
3 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
-5000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
-100000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
93 mm
Larghezza:
41 mm
Profondità:
42 mm