YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR600M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 30...600 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - 48...600 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119612074
Codice prodotto
TSIXMLR600M1P75
Cod. produttore
XMLR600M1P75
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
30...600 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
48...600 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-20...80 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
600000 hPa
Numero di contatti principali NC:
1
Pressione di scoppio:
2500 bar
Pressione differenziale:
18 bar
Con comando manuale:
no
Massima pressione di collaudo:
1500 bar
Numero di contatti principali NO:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
3000000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
60000000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no