pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR100M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR100M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 5...100 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 8...100 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119611268

Codice prodotto

TSIXMLR100M1P25

Cod. produttore

XMLR100M1P25

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

5...100 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

8...100 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

100000 hPa

Impostazione iniziale:

0...100000 hPa

Numero di contatti principali NC:

1

Pressione di scoppio:

600 bar

Pressione differenziale:

3 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...100000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

300 bar

Numero di contatti principali NO:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

500000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

10000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Sensori di pressione XMLR 100 bar, G 1/4, 24 Vcc, 4...20mA, PNP, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dimensione sensore rilevamento pressione: 100 bar, 1450 psi - massima pressione accidentale ammessa: 30 mPa, 300 bar, 4350 psi - pressione di rottura: 60 mPa, 600 bar, 8700 psi - fluido controllato: acqua fresca (0...80°C), aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C), refrigeration fluid (-20...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....