YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0.5...10 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - 0.8...10 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119610537
Codice prodotto
TSIXMLR010G1P75
Cod. produttore
XMLR010G1P75
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
0.5...10 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
0.8...10 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-20...80 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
10000 hPa
Impostazione iniziale:
0...10000 hPa
Numero di contatti principali NC:
1
Pressione di scoppio:
40 bar
Pressione differenziale:
0.3 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
0...1000 hPa
Massima pressione di collaudo:
40 bar
Numero di contatti principali NO:
1
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
50000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
1000000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
93 mm
Larghezza:
41 mm
Profondità:
42 mm