YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G0T26 TRASD24V 4-20 1/4-18NPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Temperatura del fluido - -20...80 °C
Confezione
1 PZ
EAN
3389119610599
Codice prodotto
TSIXMLR010G0T26
Cod. produttore
XMLR010G0T26
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-20...80 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
10000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
40 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Con comando manuale:
no
Massima pressione di collaudo:
40 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
1000000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no