pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM09BC21F TRASDUTT -1 9BAR 4-20MA CONN DIN

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM09BC21F TRASDUTT -1 9BAR 4-20MA CONN DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119640435

Codice prodotto

TSIXMLPM09BC21F

Cod. produttore

XMLPM09BC21F

Produttore

TSI

Trasduttore, XMLP, -1+9bar, G1/4A maschio, 4..20mA, DIN, set di 1. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: -1...9 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...135 °C, aria -30...135 °C, gas -30...135 °C, olio idraulico -30...135 °C, refrigeration fluid -30...135 °C - assorbimento di corrente: < 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenzadisponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pomped'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....