YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM05GD21F TRASD -1 5BAR 4-20MA G1/4A M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - -1...5 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - -1...5 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119626156
Codice prodotto
TSIXMLPM05GD21F
Cod. produttore
XMLPM05GD21F
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
-1...5 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
-1...5 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-15...125 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
5000 hPa
Impostazione iniziale:
-1000...5000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
24 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
-1000...5000 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Massima pressione di collaudo:
15 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
-100000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
500000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Antideflagrante:
no