pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250BD71F TRASDUTTORE 250BAR M12 0 10

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250BD71F TRASDUTTORE 250BAR M12 0 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119058827

Codice prodotto

TSIXMLP250BD71F

Cod. produttore

XMLP250BD71F

Produttore

TSI

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 250 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-a. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo prodotto sostituisce XMLP250BD72. Questo sensore del trasmettitore di alta pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).