YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP160BC71F TRASDUTTORE 160BAR DIN 0 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0...160 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - 0...160 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119639675
Codice prodotto
TSIXMLP160BC71F
Cod. produttore
XMLP160BC71F
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
0...160 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
0...160 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-30...120 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
160000 hPa
Impostazione iniziale:
0...160000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
960 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
0...160000 hPa
Massima pressione di collaudo:
320 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
16000000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Diametro:
26 mm
Profondità:
60.6 mm