pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP150PD730 TRASDUTTORE 150 PSI 0-10 V DC

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP150PD730 TRASDUTTORE 150 PSI 0-10 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...10.3 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...10.3 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119639620

Codice prodotto

TSIXMLP150PD730

Cod. produttore

XMLP150PD730

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...10.3 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...10.3 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-30...100 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

10.3 hPa

Impostazione iniziale:

0...10342 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

1034.2 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...10342 hPa

Massima pressione di collaudo:

20.7 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

1034213.6 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro:

26 mm

Profondità:

36 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASDUTTORE 150 PSI 0-10 V DC