pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP100BD21F TRASDUTTORE 100BAR M12 4-20MA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP100BD21F TRASDUTTORE 100BAR M12 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...100 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...100 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119639460

Codice prodotto

TSIXMLP100BD21F

Cod. produttore

XMLP100BD21F

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...100 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...100 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Collegamento:

Connettore tubi flessibili

Temperatura del fluido:

0...120 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

200000 hPa

Impostazione iniziale:

0...100000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

600 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...100000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

200 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

10000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro:

26 mm

Profondità:

38.1 mm

Il sensore elettronico di pressione XMLP ha una pressione nominale di 100bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un connettore fluido maschio G 1/4 a DIN 3852-a. È progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio Inox AISI 304 , da -30°C a +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione. Fornisce un'elevata resistenza alla corrosione; in acciaio inox AISI 316L e camera di pressione in resina al fluorocarburo per la massima longevità. Durata meccanica di 10 milioni di cicli per una manutenzione minima dei circuiti di fluidi pressurizzati. È conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, cULus, EAC. Il corpo molto corto lo rende ideale per l'installazione in aree a tubazioni strette. Il prodotto sostituisce XMLP100BD22.