pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP016BD71F TRASDUTTORE 16BAR M12 0 10V

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP016BD71F TRASDUTTORE 16BAR M12 0 10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119638944

Codice prodotto

TSIXMLP016BD71F

Cod. produttore

XMLP016BD71F

Produttore

TSI

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 16 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo prodotto sostituisce XMLP016BD71V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).