YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP010BD71F TRASDUTTORE 10BAR M12 0 10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119638784
Codice prodotto
TSIXMLP010BD71F
Cod. produttore
XMLP010BD71F
Produttore
TSI
Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 10 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo prodotto sostituisce XMLP010BD71V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).