YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP010BD21F TRADUTTORE 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119638739
Codice prodotto
TSIXMLP010BD21F
Cod. produttore
XMLP010BD21F
Produttore
TSI
Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 10 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. This product replace XMLP010BD21V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e diqualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).