YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP001GC21F TRASD 1 BAR 4-20MA G1/4A DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119625289
Codice prodotto
TSIXMLP001GC21F
Cod. produttore
XMLP001GC21F
Produttore
TSI
Trasduttore 1bar, 4..20mA, G1/4A maschio, FPM, DIN. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: 1 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...125 °C, aria -15...125 °C, gas -15...125 °C, olio idraulico -15...125 °C - assorbimento di corrente: < 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensorefacile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchineper stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....