pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK016B2C21 PRESSOSTATO 16 BAR 4 20MA CONN.DIN

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK016B2C21 PRESSOSTATO 16 BAR 4 20MA CONN.DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119048521

Codice prodotto

TSIXMLK016B2C21

Cod. produttore

XMLK016B2C21

Produttore

TSI

Sensore di pressione XMLK, 0...16 bar, G1/4A, 4...20mA, DIN, conf 1 pz. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: 16 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...80°C, aria 0...80°C - assorbimento di corrente: < 20 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consentedi effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....