YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLGM01D21 TRASD ANALOG -1/0BAR 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - -1...-1 bar
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - -1...-1 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110974126
Codice prodotto
TSIXMLGM01D21
Cod. produttore
XMLGM01D21
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
-1...-1 bar
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
-1...-1 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-15...125 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
-1000 hPa
Impostazione iniziale:
-1000...-1000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
3 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
-1000...-1000 hPa
Massima pressione di collaudo:
2.7 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
58.1 mm
Diametro:
22.8 mm
Profondità:
48.5 mm