pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG250D71 TRASD ANALOG 250BAR 4-20MA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG250D71 TRASD ANALOG 250BAR 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico -

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Temperatura del fluido - -15...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118380318

Codice prodotto

TSIXMLG250D71

Cod. produttore

XMLG250D71

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

250000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

625 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Massima pressione di collaudo:

560 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

25000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Sensore di pressione XMLG, 20...250 bar, G1/4A (maschio), 24 V, 0...10 V. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilev. pressione: XMLG - dim. sensore rilevamento pressione: 250 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...125 °C), fluido corrosivo (-15...125 °C), olio idraulico (-15...125 °C), aria (-15...125 °C) - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo - diametro: 22,8 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....