YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLC160D2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 3...139 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110715828
Codice prodotto
TSIXMLC160D2S11
Cod. produttore
XMLC160D2S11
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
3...139 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Pressione massima di lavoro:
200000 hPa
Impostazione iniziale:
12000...160000 hPa
Pressione di scoppio:
720 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
360 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Antideflagrante:
no