YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLC002B2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0.3...2.5 bar
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.17...2.33 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110715149
Codice prodotto
TSIXMLC002B2S11
Cod. produttore
XMLC002B2S11
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
0.3...2.5 bar
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.17...2.33 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Pressione massima di lavoro:
5000 hPa
Impostazione iniziale:
300...2500 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
18 bar
Pressione differenziale:
2.33 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
170...2330 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
9 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
113 mm
Larghezza:
46 mm
Profondità:
85 mm