YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLBM02V2C11 VACUOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - -0.87...-0.01 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - -1...-0.14 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110712681
Codice prodotto
TSIXMLBM02V2C11
Cod. produttore
XMLBM02V2C11
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
-0.87...-0.01 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
-1...-0.14 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
-10 hPa
Impostazione iniziale:
-870...-10 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
18 bar
Pressione differenziale:
0.67 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
-1000...-140 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
9 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
158 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
77.5 mm