YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB500N2S12 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 30...500 bar
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 7...447 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110757859
Codice prodotto
TSIXMLB500N2S12
Cod. produttore
XMLB500N2S12
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
30...500 bar
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
7...447 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
625000 hPa
Impostazione iniziale:
30000...500000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
2250 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
7000...447400 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
1125 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Antideflagrante:
no