YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB035A2C11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 3.5...35 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - 1.8...32.45 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110756395
Codice prodotto
TSIXMLB035A2C11
Cod. produttore
XMLB035A2C11
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
3.5...35 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
1.8...32.45 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
35000 hPa
Impostazione iniziale:
3500...35000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
160 bar
Pressione differenziale:
17.45 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
1800...32450 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
80 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
113 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
75 mm


