YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB020A2S12EX PRESSOSTAT E R 20B ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 1.3...20 bar
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.3...18.4 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389118027169
Codice prodotto
TSIXMLB020A2S12EX
Cod. produttore
XMLB020A2S12EX
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
1.3...20 bar
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.3...18.4 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
-20...60 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
25000 hPa
Impostazione iniziale:
1300...20000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
90 bar
Pressione differenziale:
11 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
300...18400 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
45 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
113 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
75 mm