pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010A2S11 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010A2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0.7...10 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0.13...9.15 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110713664

Codice prodotto

TSIXMLB010A2S11

Cod. produttore

XMLB010A2S11

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0.7...10 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0.13...9.15 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

10000 hPa

Impostazione iniziale:

700...10000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

45 bar

Pressione differenziale:

6.65 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

130...9150 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

22.5 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 10 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.