pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004A2S12EX PRESSOSTAT E R 4B ATEX

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004A2S12EX PRESSOSTAT E R 4B ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0.25...4 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.05...3.75 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027145

Codice prodotto

TSIXMLB004A2S12EX

Cod. produttore

XMLB004A2S12EX

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0.25...4 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.05...3.75 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

-20...60 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

5000 hPa

Impostazione iniziale:

250...4000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

18 bar

Pressione differenziale:

2.4 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

50...3750 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

9 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

Pressostato XML-B, 4 bar, differenzialeregolabile 2 soglie, 1 C/O. nome del sensore di rilevamento pressione: XMLB - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - dimensione sensore rilevamento pressione: 4bar - display locale: con - campo di regolazione punto basso: 0,05...3,75 bar - campo di regolazione punto alto: 0,25...4 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 2,4 bar - massima pressione accidentale ammessa: 9 bar - pressione di rottura: 18 bar - attuatore di pressione: membrana - fluido controllato: aria 0...70 °C, olio idraulico 0...70 °C - materiali a contatto con fluido: lega di zinco, nitrile - materiale contenitore: lega di zinco. Benefici: .. Applicazioni: ..