pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Cassa Spacial CRN 1000x600x300 porta piena

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Cassa Spacial CRN 1000x600x300 porta piena

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Materiale - acciaio

  • profondità - 300 mm

  • colore - grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480212741

Codice prodotto

TENSYCRN106300

Cod. produttore

NSYCRN106300

Produttore

SNRNSYCRN106300

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1000 mm

Materiale:

acciaio

profondità:

300 mm

colore:

grigio

con piastra di montaggio:

No

con porta di visione:

No

grado di protezione (IP):

IP66

tetto inclinato:

No

qualità del materiale:

altri

numero di porte:

1

indipendente:

No

resistenza agli urti:

IK10

accoppiabile:

No

fissaggio al palo:

numero di serrature:

1

piastra di montaggio a profondità regolabile:

No

incasso a parete:

No

con porta di ventilazione:

No

Modello da parete da terra:

No

esecuzione EMC:

No

con porta posteriore:

No

adatto per montaggio metrico:

No

tipo di protezione (NEMA):

altri

Modello ad angolo:

No

Montaggio intermedio:

No

Tipo superficie:

rivestito a polvere

numero RAL:

7035

montaggio a parete:

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

2300 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

300 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

1500 N

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 1000 x 600 x 300 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.