pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160D2S13 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160D2S13 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 10...160 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 4.5...142 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110751192

Codice prodotto

TSIXMLA160D2S13

Cod. produttore

XMLA160D2S13

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

10...160 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

4.5...142 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

200000 hPa

Impostazione iniziale:

10000...160000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

720 bar

Pressione differenziale:

18 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

4500...142000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

360 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO