YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA070E2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 2...62 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110712063
Codice prodotto
TSIXMLA070E2S11
Cod. produttore
XMLA070E2S11
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
2...62 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
160000 hPa
Impostazione iniziale:
5000...70000 hPa
Pressione di scoppio:
320 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
160 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
50000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
7000000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no