YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020B2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - no
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Temperatura del fluido - 0...160 °C
Confezione
1 PZ
EAN
3389110711738
Codice prodotto
TSIXMLA020B2S11
Cod. produttore
XMLA020B2S11
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
25000 hPa
Impostazione iniziale:
700...20000 hPa
Pressione di scoppio:
90 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
45 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
70000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
2000000 Pa
Antideflagrante:
no