YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA010A2S13 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.1...9.5 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110749083
Codice prodotto
TSIXMLA010A2S13
Cod. produttore
XMLA010A2S13
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.1...9.5 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
12500 hPa
Impostazione iniziale:
600...10000 hPa
Pressione di scoppio:
45 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
22.5 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Antideflagrante:
no