YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB90E340 MEMORIA ISO BADGE 54X85,5X0,8MM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 150 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3389119021272
Codice prodotto
TSIXGHB90E340
Cod. produttore
XGHB90E340
Produttore
TSI
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
150 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità:
0 mm
Diametro:
0 mm
Peso:
5 g


