YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS850C201 STAZ. DI LETT/SCRITT 80X80 TCP IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 100 mm
Tipo di memoria - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Larghezza - 93 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119615105
Codice prodotto
TSIXGCS850C201
Cod. produttore
XGCS850C201
Produttore
TSI
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
100 mm
Tipo di memoria:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
93 mm
Altezza:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità:
0 mm
Diametro:
0 mm
Peso:
36 g