YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS4901201 STAZ. DI LETTURA/SCRITTURA FORMA C 40X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 70 mm
Tipo di memoria - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119021227
Codice prodotto
TSIXGCS4901201
Cod. produttore
XGCS4901201
Produttore
TSI
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
70 mm
Tipo di memoria:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
40 mm
Altezza:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Profondità:
0 mm
Diametro:
0 mm
Peso:
57 g