pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXF9F1152 FINECORSA DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXF9F1152 FINECORSA DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110472110

Codice prodotto

TSIXF9F1152

Cod. produttore

XF9F1152

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

0 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

0 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa alimentazione sovracorsa, reset automatico, 3p, 115A, schema 3p. gamma prodotto: XR e XF - tipo di prodotto o componente: inter di fine sovracorsa - nome abbreviato: XF9 - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - prodotto per applicazioni specifiche: sicurezza di apparecchiature di sollevamento. Benefici: .. Applicazioni: ..