YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXESP3021 ELEMENTO DI CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110645781
Codice prodotto
TSIXESP3021
Cod. produttore
XESP3021
Produttore
TSI
Blocco contatti finecorsa azione a scatto 2 C/O , simultaneo argento placcato. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XESP - corpo associato: ZCKS2 - funzionamento dei contatti: a scatto, simultaneo - tipo e composizione contatti: 2 OC. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


