YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2NP2161 BLOCCO CONT 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110196047
Codice prodotto
TSIXE2NP2161
Cod. produttore
XE2NP2161
Produttore
TSI
Blocco cont. per finecorsa, 1NO+1NC, Int. lenta, make before break. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2N - corpo associato: ZCD26, ZCKJ6, ZCKJ6D, ZCKL6, ZCKM6, ZCKS6, ZCP26 - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, make-before-break (con sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


