pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2NP2141 BLOCCO CONT 2NC

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2NP2141 BLOCCO CONT 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110193343

Codice prodotto

TSIXE2NP2141

Cod. produttore

XE2NP2141

Produttore

TSI

Blocco con. per finecorsa, 2NC, Int. lenta, sim.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2N - corpo associato: ZCD27, ZCKJ7, ZCKJ7D, ZCKL7, ZCKM7, ZCKS7, ZCP27 - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, simultaneo. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....