YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSZ02 AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Attuatore standard
Confezione
1 PZ
EAN
3699110745368
Codice prodotto
TSIXCSZ02
Cod. produttore
XCSZ02
Produttore
TSI
Modello:
Attuatore standard
Attuatore con fissaggio largo, Per interruttore sicurezza in metallo. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di accessori: attuatore - descrizione accessori: attuatore con fissaggio largo - accessori / destinazione elementi: protezione in metallo. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico.... Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....


