YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSTR851 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 3
Con indicatore di stato - no
Forza di ritenuta - 20 N
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110177886
Codice prodotto
TSIXCSTR851
Cod. produttore
XCSTR851
Produttore
TSI
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
3
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
20 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
117 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


